Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Peso0.20 lb
Detalles
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro, azul
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Material del forroSin forro
- MaterialClarino
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Características de la palmaPalma acolchada
- Tipo de protecciónProtección general
Descripción general
- Excelente destreza y durabilidad
- Piel sintética bicolor Clarino® extremadamente resistente en la palma, el pulgar y el dedo índice
- Parche acolchado en la palma de la mano que proporciona protección adicional
- Refuerzo de spandex elástico azul para mayor comodidad y ajuste
- El cierre de Velcro® proporciona ajuste y un cierre seguro
- Aplicaciones: reparación y mantenimiento de automóviles, construcción, contratación