Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso7.10 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3, OSHA
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaMulticolor
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro, negro, gris, gris
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteHumo
- Familia de colores de lentesHumo
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosT5650
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro, gris
- Estilo de la patillaBayoneta
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Características de la serie T5650
- Diseño ergonómico moderno para mayor comodidad y ajuste
- Sistema de sustitución sencilla de lentes
- Estructura fabricada con el nuevo material resistente a los productos químicos Elasto LT
- Extremos de varilla rectos y curvados cómodos suministrados con todas las gafas de la serie N-Vision 5600
- Supera los requisitos de ANSI Z87+ y CSA Z94.3 Características de la serie T5655
- Plaquita Rx opcional disponible
- Pieza de nariz blanda Flexi-Fit para mayor comodidad y adaptabilidad
- Sistema de sustitución sencilla de lentes
- Estructura fabricada con el nuevo material resistente a los productos químicos Elasto LT
- Extremos de varilla rectos y curvados cómodos suministrados con todas las gafas de la serie N-Vision 5600
- Supera los requisitos de ANSI Z87+ y CSA Z94.3