Especificaciones
Dimensiones
- Peso17.00 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z308.1-2009
- Material del contenedorPlástico
- Número máximo de personas25
- Número de piezas89
- TipoKit completo
Descripción general
Descripción del fabricante
019702-0002L BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, PLÁSTICO A GRANEL
- Se puede acceder fácilmente a los suministros económicos a granel cuando sea necesario
- Ideal para entornos de fabricación donde se requiere una amplia variedad de artículos de primeros auxilios
- Resistente al agua
- Todos los kits a granel North cumplen con ANSI Z308.1-2003
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad