Motion
019733-0020L

North by Honeywell
019733-0020L

Kit FA compacto norte
Artículo MI #02726965
No. Fabricante 019733-0020L
Precio29.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

North by Honeywell
019733-0020L

Kit FA compacto norte
Artículo MI #02726965
No. Fabricante 019733-0020L

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    10.78 lb

Detalles

  • Material del contenedor
    Plástico
  • Número de piezas
    27
  • Tipo
    Kit completo
  • UPC_NO
    821812030012

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS 019733-0020L , COMPACTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo