Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.35°
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Inercia del variador16.03 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
- Diámetro del piloto3.5000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso12.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEngranado por aire, calibre recto, montaje piloto, posicionamiento, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
- Volumen de la cámara de aire0.492 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3200 rpm
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Capacidad de par estático mín.610 pulg.
- Modelo5H35P2P
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso2 @ 180°
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 4.062 pulg.
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje4.34 lb/pulg2
Descripción general
Descripción del fabricante
912297 5H35P