Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM14 x 1
- Peso total131 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
- Peso131 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 8 mm
Descripción general
- Entrada lateral de vacío
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles