Motion
HA 315 E

SKF
HA 315 E

Manguito adaptador - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 55 mm de longitud total, tamaño de rosca M75x2
Artículo MI #02727508
No. Fabricante HA 315 E
Precio114.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 315 E

Manguito adaptador - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 55 mm de longitud total, tamaño de rosca M75x2
Artículo MI #02727508
No. Fabricante HA 315 E
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
Su precio$114.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3.8585 pulg.
  • En general Longitud  
    55 mm
  • Rosca Tamaño  
    M75x2
  • Peso
    2.11 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    C2215
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo (KMFE15)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KMFE15
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571455570

Descripción general

Descripción del fabricante
HA315E ADAPTADOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos