Motion
LRT758345
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 27 mm OD
Artículo MI #02727529
No. Fabricante LRT758345
Precio121.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 27 mm OD
Artículo MI #02727529
No. Fabricante LRT758345
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
Precio121.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    27 mm
  • Ancho general
    45.5 mm
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    146000 N
  • Descripción larga
    El LRT758345 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 75 mm, un diámetro exterior de 27 mm, un ancho total de 45.5 mm y un peso de 0.77 lb, construido para maquinaria especializada que utiliza rodamientos de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT758345
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    270000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT758345 CARRERA

También puede gustarle