Motion
TR8310845
TR8310845
Artículo MI #02727579
No. Fabricante TR8310845
Precio462.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TR8310845
Artículo MI #02727579
No. Fabricante TR8310845
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
Precio462.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    83 mm
  • Exterior Diámetro  
    108 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    146000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TR8310845 cuenta con un diámetro de orificio de 83 mm, un diámetro exterior de 108 mm, un ancho general de 45 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    TR
  • Capacidad de carga estática
    270000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TR8310845 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle