Motion
SUCTF205-16
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02727713
No. Fabricante SUCTF205-16
Precio122.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02727713
No. Fabricante SUCTF205-16
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
Su precio$122.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    80067517594
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SUCTF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067517594

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCTF205-16 TERMOPLA 4-BLT FLG BRG-1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle