Motion
RNAF142213
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 14 mm, 22 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02727937
No. Fabricante RNAF142213
Precio25.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 14 mm, 22 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02727937
No. Fabricante RNAF142213
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
Su precio$25.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    7860 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF142213 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho general de 13 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para equipos giratorios compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    9410 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF142213 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle