Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla100 pies
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Graduación1/8 pulg.
- Peso1.13 lb
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 16"
- Recubrimiento de cuchillasPolímero
- Color de la cuchillaAmarillo
- Material de la hojaAcero inoxidable
- Color del cuerpoAmarillo
- Material del cuerpoABS
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónRebobinado de velocidad
- Tipo de extremo de cintaGancho
- UPC_NO076174341300
Descripción general
- 3-to-1 transmisión de engranajes para rebobinados rápidos
- La carcasa ABS de alto impacto soporta condiciones difíciles
- El agarre de goma antideslizante garantiza una sujeción sólida
- Gancho de extremo plegable Tru-Zero para mediciones precisas
- La caja de rodillos de acero protege la caja de ser cortada por la cuchilla durante la retracción
- Hoja ancha diseñada para durar
- Graduaciones: 8ths
- Color: caja negra/amarilla, cuchilla amarilla