Motion
UCC208D1

NTN
UCC208D1

Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 40 mm, 100 mm OD, Ancho de carcasa de 30 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación
Artículo MI #02728129
No. Fabricante UCC208D1
Precio192.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC208D1

Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 40 mm, 100 mm OD, Ancho de carcasa de 30 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación
Artículo MI #02728129
No. Fabricante UCC208D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$192.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.1811 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Peso
    2.87 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UC208D1
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • ID de la carcasa
    C208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359211726
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UCC2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359211726

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC208D1