Motion
3-17TX
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #02728210
No. Fabricante 3-17TX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #02728210
No. Fabricante 3-17TX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0938 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • RPM Máx.
    5850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    662461308844

Descripción general

Descripción del fabricante
3-17TX BRG

También puede gustarle