Especificaciones
Dimensiones
- Altura total116 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Flujo de aire máximo50 scfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT