Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud13 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Material del forroAlgodón
- MaterialPiel
- Línea de productosRama roja
- Piel dividida o granuladaDivisión lateral
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO30451430472089
- Aplicaciones de soldaduraSoldadura general
Descripción general
- La palma y la parte posterior de color Russet están hechas de cuero de vaca grueso con división lateral de 1.4 mm a 1.5 mm de grosor
- Los guantes son de punto de algodón 100 % con forro negro en los puños resistente a las llamas y pulgar en el ala
- Costuras de hilo Kevlar® amarillas simples/dobles con ocho puntadas por pulgada
- Aplicaciones: fundición, soldadura, todas las aplicaciones de uso general que requieren protección contra calor, llamas o chispas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación