Motion
2BK102 X 1 HOJA

Dodge
2BK102 X 1 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 10.0000 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #02728572
No. Fabricante 2BK102 X 1 SHEAVE
Precio241.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2BK102 X 1 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 10.0000 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #02728572
No. Fabricante 2BK102 X 1 SHEAVE
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
Precio241.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829006808
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829006808

Descripción general

Descripción del fabricante
2MB100 X 1 HOJA