Motion
AW40-N04D-Z
FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/2 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #02728899
No. Fabricante AW40-N04D-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/2 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #02728899
No. Fabricante AW40-N04D-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Altura
    2
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    784.2 g, 2.15
  • Ancho
    2.5

Detalles

  • Opciones incluidas
    Casquillo de drenaje
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AW40-N04D-Z FILTRO/REG.

También puede gustarle

Los clientes también compraron