Motion
80 CONN LINK SC DE SYNO

RENOLD JEFFREY
80 SYNO CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02729001
No. Fabricante 80 SYNO CONN LINK SC
Precio26.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
80 SYNO CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02729001
No. Fabricante 80 SYNO CONN LINK SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    32.7 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    15.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    673766033409

Descripción general

Descripción del fabricante
80 CONN LINK SC DE SYNO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"