Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena32.7 mm
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Anchura interior15.75 mm
- Altura de la placa de enlace24.13 mm
- Grosor de la placa de enlace3.25 mm
- Diámetro del pasador7.94 mm
- Diámetro del rodillo15.88 mm
- Peso0.17 lb
Detalles
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieSino
- Estándares cumplidosANSI B29.1, especificación API 7F, ISO 606
- UPC_NO673766033799
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación