Motion
80A1SNX10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
80A1SNX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02729003
No. Fabricante 80A1SNX10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
80A1SNX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02729003
No. Fabricante 80A1SNX10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    32.7 mm
  • Anchura interior
    15.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.25 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Resistencia a la tensión
    55600 lb
  • Peso
    1.86 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, especificación API 7F, ISO 606
  • UPC_NO
    673766013876

Descripción general

Descripción del fabricante
80 SYNO RIV CH 10 FT
  • Seca al tacto
  • Nunca necesita relubricación
  • Resistente a la corrosión
  • Excelente resistencia a la fatiga y al desgaste
  • Lubricante aprobado por USDA H-1
  • Funciona con piñones estándar
  • Disponible en una y dos hebras
  • Accesorios estándar disponibles en enlaces exteriores
  • Embalaje: 10’ por caja