Motion
C2040 SYNO RIV 10FT

RENOLD JEFFREY
C2040 SYNO RIV 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 2040 / 1 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #02729009
No. Fabricante C2040 SYNO RIV 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
C2040 SYNO RIV 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 2040 / 1 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #02729009
No. Fabricante C2040 SYNO RIV 10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    673766032471

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 SYNO RIV CH 10FT
  • No se requiere lubricación normalmente
  • Fuera de la cadena totalmente seca al tacto
  • Placas niquelados
  • Lubricante aprobado por la industria alimentaria dentro del casquillo sinterizado
  • Recubrimiento de rodillo exclusivo aprobado por la industria alimentaria
  • Dimensionalmente intercambiable con cadena estándar
  • Diámetro de pasador estándar ISO, por lo tanto, acoplamientos estándar en los enlaces exteriores
  • Disponible en una y dos hebras
  • Embalaje: 10' por caja

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"