Motion
SX13400075PB

CONTROL TECHNIQUES
SX13400075PB

Variador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 380/480 V CA, servicio normal de 1 hp, corriente de salida 2.5 A servicio normal, clasificación IP 66 , 50/60 Hz, control vectorial de lazo abierto, control de motor de inducción de lazo cerrado, control de V/Hz
Artículo MI #02729627
No. Fabricante SX13400075PB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
SX13400075PB

Variador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 380/480 V CA, servicio normal de 1 hp, corriente de salida 2.5 A servicio normal, clasificación IP 66 , 50/60 Hz, control vectorial de lazo abierto, control de motor de inducción de lazo cerrado, control de V/Hz
Artículo MI #02729627
No. Fabricante SX13400075PB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de entrada
    3.8 A
  • Profundidad general
    189 mm
  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    15.0 pulg. x 7.1 pulg. x 7.5 pulg.
  • Altura total
    330 mm
  • Ancho general
    180 mm
  • Peso
    10.4 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Capacidad de lazo cerrado;Opción de E/S ampliada;Tarjeta de transferencia de memoria
  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    Tecla X
  • Accesorios compatibles
    Respaldo, retroalimentación, contactor de frenado
  • Salidas de entradas digitales configurables
    1
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 66
  • Tipo de envolvente
    IP66
  • Conexión del codificador
    1 Con módulo
  • Tarjetas de opción de comentarios
    CODIFICADOR PX
  • Tipo de retroalimentación
    Codificador incremental
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    1 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Teclado LED
  • Tipo de montaje
    Superficie
  • Número de entradas analógicas
    3
  • Número de salidas analógicas
    0
  • Número de entradas digitales
    6
  • Número de salidas digitales
    0
  • Número de relés de salidas digitales
    3
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    1
  • Número de fases de salida
    3
  • Número de relés
    1
  • Número de entradas de seguridad Sto
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +104 °F
  • Modo de funcionamiento
    Control de motor de inducción de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control de V/Hz
  • Corriente de salida para servicios pesados
    2.5 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    2.5 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    3.7 A
  • Corriente pico de servicio normal
    3.7 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    A bordo PLC
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
    Sí
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
    Sí
  • Teclado remoto
    PX-LCD, SM-KEYPAD-PLUS
  • Red de dispositivos de comunicación en serie
    Opcional con módulo Sm-Devicenet
  • Interbús de comunicación serie S
    Opcional con módulo Sm-Interbus
  • Modbus de comunicación en serie
    Modbus Rtu Rs485 vía Rj325
  • Comunicación serie integrada
    Modbus RTU
  • Comunicación serie Profibus Dp
    Opcional con módulo Sm-Profibus
  • Serie
    Commander SX
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    14 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    EN 61800-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
  • Nombre comercial/de marca
    Técnicas de control
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, sopladores, hornos y enfriadores
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
SX13400075PB 1HP 460V NEMA 4X
  • Unidad de uso general Commander SX NEMA4X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno