Detalles adicionales
Capacidad de lazo cerrado;Opción de E/S ampliada;Tarjeta de transferencia de memoria
Listado de agencias
Archivo cULus E171230
Tarjetas de opción de copia de seguridad
Tecla X
Accesorios compatibles
Respaldo, retroalimentación, contactor de frenado
Salidas de entradas digitales configurables
1
Voltaje de alimentación del variador
380/480 V CA
Clasificación del envolvente
IP 66
Tipo de envolvente
IP66
Conexión del codificador
1 Con módulo
Tarjetas de opción de comentarios
CODIFICADOR PX
Tipo de retroalimentación
Codificador incremental
Clasificación de potencia para servicio pesado
7-1/2 CV
Clasificación de potencia en servicio normal
7-1/2 CV
Clasificación de frecuencia de entrada
50/60 Hz
Teclado/pantalla
Teclado LED
Tipo de montaje
Superficie
Número de entradas analógicas
3
Número de salidas analógicas
0
Número de entradas digitales
6
Número de salidas digitales
0
Número de relés de salidas digitales
3
Número de fases de entrada
3 f.
Número de ranuras de opción
1
Número de fases de salida
3
Número de relés
1
Número de entradas de seguridad Sto
1
Rango de temperatura de funcionamiento
Máximo de +104 °F
Modo de funcionamiento
Control de motor de inducción de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control de V/Hz
Corriente de salida para servicios pesados
13.5 A
Corriente de salida de servicio normal
13.5 A
Corriente pico alta para servicios pesados
20.2 A
Corriente pico de servicio normal
20.2 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
PLC Funciones
A bordo PLC
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Capacidad de entrada del tren de impulsos
Sí
Capacidad de salida del tren de impulsos
Sí
Teclado remoto
PX-LCD, SM-KEYPAD-PLUS
Red de dispositivos de comunicación en serie
Opcional con módulo Sm-Devicenet
Interbús de comunicación serie S
Opcional con módulo Sm-Interbus
Modbus de comunicación en serie
Modbus Rtu Rs485 vía Rj325
Comunicación serie integrada
Modbus RTU
Comunicación serie Profibus Dp
Opcional con módulo Sm-Profibus
Serie
Commander SX
Rango de temperatura de funcionamiento estándar
14 a +104 °F
Estándares cumplidos
EN 61800-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Nombre comercial/de marca
Técnicas de control
Aplicación típica
Ventiladores, bombas, transportadores, sopladores, hornos y enfriadores
Garantía
2 años