Motion
SIBAAA003
Cable de retroalimentación de motor Emerson - Para uso con Epsilon EP, Digitax ST
Artículo MI #02730109
No. Fabricante SIBAAA003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de retroalimentación de motor Emerson - Para uso con Epsilon EP, Digitax ST
Artículo MI #02730109
No. Fabricante SIBAAA003

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales
    118 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Cable de retroalimentación del motor
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    -4 a +104 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE DE RETROALIMENTACIÓN DE ENCODER SIBAAA003 (3M)
  • Cable de retroalimentación unimotor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo