Motion
308730
Artículo MI #02731113
No. Fabricante 308730
Precio23.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02731113
No. Fabricante 308730

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de funcionamiento
    10000 psi
  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Los acopladores hidráulicos proporcionan una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos • Los acopladores hidráulicos se utilizan con rosca cónica de 1/4"-28, recta de 1/4"-28, PTF de 1/8", PTF de 1/4", forma de rosca, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    098468101032
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Acoplador estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
308730 ACOPLADOR
  • Los acopladores hidráulicos proporcionan una conexión rápida, positiva y a prueba de fugas con accesorios hidráulicos
  • Los acopladores hidráulicos se utilizan con rosca cónica de 1/4"-28, recta de 1/4"-28, PTF de 1/8", PTF de 1/4", moldeado de roscas, accionamiento, métrico, remache, a prueba de fugas, rosca especial, accesorios Monel y de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo