Motion
UC201D1

NTN
UC201D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 12 mm Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. D.E., 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02731736
No. Fabricante UC201D1
Price$62.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC201D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 12 mm Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. D.E., 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02731736
No. Fabricante UC201D1
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
Price$62.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.2205 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.6693 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.2205 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.47 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359231281
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359231281

Descripción general

Descripción del fabricante
UC201D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo