Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 7/16 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327747428
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327747428
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 7/16 in, de uso intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, inserto recubierto de óxido negro, grasa de grado alimentario