Motion
D11B UJ 1X1

Lovejoy
D11B UJ 1X1

68514445961 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 1.0000 in, DE de 1.7500 in, 5.0000 in de longitud, acero
Artículo MI #02732276
No. Fabricante D11B UJ 1X1
Precio402.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
D11B UJ 1X1

68514445961 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 1.0000 in, DE de 1.7500 in, 5.0000 in de longitud, acero
Artículo MI #02732276
No. Fabricante D11B UJ 1X1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$402.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.3800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.7500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Altura del pasador
    2.5000 pulg.
  • Código de talla
    D-11B
  • Peso
    2.23 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-11
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    D
  • Par de corte estático
    10680 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144459619

Descripción general

Descripción del fabricante
D11B-UJ-1"X1"
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo