Motion
EF8321G002DC24/DCD

ASCO
EF8321G002DC24/DCD

Válvula de solenoide - hembra, 3-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #02732277
No. Fabricante EF8321G002DC24/DCD
Precio746.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8321G002DC24/DCD

Válvula de solenoide - hembra, 3-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #02732277
No. Fabricante EF8321G002DC24/DCD
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
Precio746.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    11/32 (escape) pulg., 9/32 (entrada de presión) pulg.
  • Altura total
    3.85 pulg.
  • Longitud total
    3.12 pulg.
  • Ancho general
    2.62 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, líquido, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.8 Cv
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +200 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +10 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    +10 a +200 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +104 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    10.6 W
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Funcionalidad de la válvula
    3-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8321G002DC24/DCD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo