Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho3.2500 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.12 pulg.
- Holgura de guía recta1.75 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo5.91 pulg.
- Diámetro del pasador0.250 pulg.
- Peso por pie1.78 lb
Detalles
- Tipo de cadenaCadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Color del vueloGris acero
- Material del vueloAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante855539008184
- Rango de temperatura de funcionamiento-94°F - 806°F
- Material del pasadorAcero al carbono
Descripción general
- S1045 Material de vuelo de acero al carbono tratado térmicamente