Motion
6209-2RS1/C3W64

SKF
6209-2RS1/C3W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02732946
No. Fabricante 6209-2RS1/C3W64
Precio204.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6209-2RS1/C3W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02732946
No. Fabricante 6209-2RS1/C3W64
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
Precio204.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6209 2RS1/C3W64
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 45 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 85 mm y ancho total de 19 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6209-2RS1/C3W64
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4856 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571574790

Descripción general

Descripción del fabricante
6209 2RS1/C3W64
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
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
Los clientes también compraron