Motion
SCE328
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2 pulg., diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #02733065
No. Fabricante SCE328
Precio16.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2 pulg., diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #02733065
No. Fabricante SCE328
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
Precio16.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja de copa SCE328 tiene un diámetro de orificio de 2 pulg., tipo de cierre abierto, diseño de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho total de 0.5000 pulg. y peso de 0.12 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria agrícola y accionamientos industriales pesados.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    SCE
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4012802588514

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE328
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"