Motion
SV2000-50-2A-N7

SMC CORP OF AMERICA
SV2000-50-2A-N7

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #02733103
No. Fabricante SV2000-50-2A-N7
Precio35.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV2000-50-2A-N7

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #02733103
No. Fabricante SV2000-50-2A-N7
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
Precio35.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Accionamiento
    Doble 2-Position
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Número de estaciones
    16
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Tiempo de respuesta
    33 ms
  • Serie
    SV
  • Estándares cumplidos
    IEC
  • Serie de válvulas
    SV2000
  • Tipo de cableado
    Conector circular

Descripción general

Descripción del fabricante
SV2000-50-2A-N7 BLOQUE
  • Bloque de colector para electroválvulas serie SV1000/2000/3000/4000
  • Cableado doble o único
  • Tamaños de puerto métrico y estándar seleccionables
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"