Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola19.05 mm
- Agujero Diámetro10 mm
- Diámetro de la cabeza27 mm
- Anchura del cabezal10.50 mm
- Ángulo de desalineación17 o
- Tamaño de la rosca del mangoM10 x 1.5
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
- Peso0.08 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial20603 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMG
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-6H-LH
- UPC_NO190029036132