Motion
PAK565
Cubierta de goteo - 26 x 52 x 5.75 pulg., Material: LDPE, Capacidad de absorción: 22 gal
Artículo MI #02733896
No. Fabricante PAK565
Precio353.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta de goteo - 26 x 52 x 5.75 pulg., Material: LDPE, Capacidad de absorción: 22 gal
Artículo MI #02733896
No. Fabricante PAK565

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio353.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    26 x 52 x 5.75 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    22 galones (EE. UU.)
  • Material del contenedor
    LDPE

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA DE GOTEO 26" X 52" X 5.75" MATE LPDE
  • Las cubiertas de goteo más fuertes que puedes comprar no se abrochan ni se arquean.
  • Garantizado de por vida.
  • El diseño de perfil bajo de 5.75"H es fácil de cargar o descargar; las bombas y los embudos son de fácil acceso
  • Sumidero moldeado que atrapa fugas, goteos y derrames para ayudar a mantener sus áreas de almacenamiento limpias y seguras
  • La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
  • La rejilla texturizada añade tracción y se levanta para facilitar el acceso al sumidero
  • Las paredes laterales blancas translúcidas permiten una inspección visual sencilla
  • Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones

También puede gustarle