Motion
RA100RR7 E8728

TIMKEN (FAFNIR)
RA100RR7 E8728

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I.
Artículo MI #02734839
No. Fabricante RA100RR7 E8728
Precio100.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
RA100RR7 E8728

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I.
Artículo MI #02734839
No. Fabricante RA100RR7 E8728

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7156 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    0.8438 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • Serie
    RA-RR
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796233867

Descripción general

Descripción del fabricante
RA100RR7 E8728

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"