Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del orificio del perno0.65625 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total10.3750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.0000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.3750 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.0000 pulg.
- Peso9.2 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío. Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
- Área de cojinetes de recubrimiento duroÁrea de cojinetes sin recubrimiento duro
- Área de cojinete de tratamiento térmicoÁrea de rodamiento sin tratamiento térmico
- Número de Upc del fabricante697950485454
- MaterialAcero inoxidable
- Número de pernos2
- Componentes relacionadosCCB4-SS, Paquete de desechos, tornillo
Descripción general
- Acero inoxidable resistente a la corrosión
- Taladrado de plantilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación