Motion
C2502-36
Rodillo de canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda, ángulo de 45 °
Artículo MI #02734964
No. Fabricante C2502-36
Precio519.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda, ángulo de 45 °
Artículo MI #02734964
No. Fabricante C2502-36
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
Precio519.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    45 pulg.
  • Dimensiones generales
    47 x 9 x 17.88 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de labio doble, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C2502-36 REFRIGERADOR DE PROBLEMAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"