Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveForro de nailon
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante20076490007540
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosHyflex
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosNivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 3131
- UPC_NO20076490007540
Descripción general
- Forro de nylon elástico y revestimiento de poliuretano que ofrecen sensibilidad táctil
- Disponible en estilo de palma para mayor protección o estilo de palma para máxima sensibilidad táctil
- Se ofrece en blanco para aplicaciones sensibles a la suciedad o en negro para entornos que presentan cierto nivel de suciedad
- También disponible en paquete Vend