Motion
585834

Ansell
585834

TouchNTuff® Guantes desechables 585834 - Pequeños, Tamaño 7 , Nitrilo, Superficie lisa, Sin polvo, Grosor 6.2 mil, Color verde
Artículo MI #02735176
No. Fabricante 585834
Precio24.57 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
585834

TouchNTuff® Guantes desechables 585834 - Pequeños, Tamaño 7 , Nitrilo, Superficie lisa, Sin polvo, Grosor 6.2 mil, Color verde
Artículo MI #02735176
No. Fabricante 585834

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.57 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de los dedos
    5.5 mil
  • Tamaño del guante
    7, Pequeño
  • Longitud  
    9-1/2 pulg.
  • Grosor de la palma - Imperial
    4.9 mil
  • Grosor
    6.2 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos, industrial
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "TouchNTuff®"
  • Estándares cumplidos
    Categoría III, EAC TP TC 019:2011, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    20076490006970

Descripción general

Descripción del fabricante
585834 TOUCH N TUFF 92600 TALLAS
  • Los guantes desechables líderes del mundo para protección contra salpicaduras químicas
  • Fabricado con tecnología TNT Chemical Splash Resistance para una protección superior contra salpicaduras químicas dañinas
  • El nitrilo supersuave proporciona una sensación cómoda y sedosa durante mucho tiempo
  • La fórmula patentada proporciona una durabilidad robusta en un guante más suave
  • El diseño sin silicona es apto para procesos de pintura y acabado