Motion
UC211
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 55 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02735186
No. Fabricante UC211
Precio90.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 55 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02735186
No. Fabricante UC211
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
Su precio$90.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Anillo interior Ancho  
    55.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    2.1875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    3000 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200
  • UPC_NO
    0808250126576

Descripción general

Descripción del fabricante
UC211 55MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo