Motion
LRT17019060
Anillo interior - Orificio de 170 mm, 190 mm OD
Artículo MI #02735449
No. Fabricante LRT17019060
Precio701.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 170 mm, 190 mm OD
Artículo MI #02735449
No. Fabricante LRT17019060
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
Precio701.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    5.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT17019060 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 170 mm, un diámetro exterior de 190 mm, un ancho total de 60 mm y un peso de 5.69 lb, diseñado para equipos de alta resistencia que requieren un anillo de rodadura interior robusto para rodamientos de rodillos de aguja grandes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT17019060
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT17019060

También puede gustarle