Motion
5779165
Eslabón de acoplamiento Quick-Alloy® - Material de acero, 3/4 pulg., grado 100, capacidad de 35300 lb
Artículo MI #02735479
No. Fabricante 5779165
Precio293.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de acoplamiento Quick-Alloy® - Material de acero, 3/4 pulg., grado 100, capacidad de 35300 lb
Artículo MI #02735479
No. Fabricante 5779165

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$293.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud interior del enlace
    4-1/4 pulg.
  • Ancho interior del enlace
    1-9/16 pulg.
  • Grosor del enlace
    15/16 pulg.
  • Tamaño
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Grado del enlace
    Grado 100
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    35300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
577-9165 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Para conectar la cadena a los componentes en la fabricación de eslingas de cadena
  • Para usar con eslingas de cadena de grado 80/100
  • Factor de diseño 4 a 1
  • Cumplir o superar todos los requisitos de ASME B30.9
  • 100 % de prueba probada de acuerdo con ASTM A952
  • Los eslabones de acoplamiento de 3/4" a 1-1/4" utilizan un retenedor extragrande estilo barril
  • Fabricado en EE. UU.
  • Según ASME B30.9, sección 9.1.3 "Los eslabones de acoplamiento mecánico no deben utilizarse dentro del cuerpo de una eslinga de cadena de aleación para conectar dos piezas de cadena"
  • NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo