Motion
86544
TOM STK 225 F / 107 C
Artículo MI #02735525
No. Fabricante 86544
Precio18.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TOM STK 225 F / 107 C
Artículo MI #02735525
No. Fabricante 86544
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
Precio18.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.625 pulg.
  • Longitud
    0.625 pulg.
  • Longitud de la varilla
    5 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3822000002
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Temperatura de fusión
    +225 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ASME código B31.3, ANSI/ASME código B32.1, ASME código 1.111, ASME código V11, AWS D1.1, NIST rastreable

Descripción general

Descripción del fabricante
STIK DE TEMPERATURA DE 86544 225 GRADOS
  • Cuando la varilla se funde, se alcanza la temperatura precisa
  • Preciso hasta +/- 1% de las temperaturas nominales de Fahrenheit y +/- 3% Celsius; sin necesidad de calibración del sensor
  • Ideal para: precalentamiento, tratamiento térmico posterior a la soldadura, monitorización de la temperatura entre pasadas, alivio de tensión y recocido
  • El soporte protector, el clip para camisa y el anillo de ajuste evitan la rotura y mejoran el manejo
  • Cumple con los códigos de soldadura: AWS D1.1, ANSI/ASME Código B32.1 y B31.3, ASME Código Sec. I, III y VII, rastreable por NIST
  • Fabricado en EE. UU.
  • Tenga en cuenta que el color de los termofusibles no forma parte de su función, ya que la señal de temperatura consiste en la fusión. El color del indicador está sujeto a cambios sin previo aviso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo