Especificaciones
Details
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento25 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA S DSG 01 3C60 D24 70906
- ・Válvula direccional solenoide CETOP D03 - cambio suave\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 63L/min (16.6gal/min)