Motion
CNFX-6080-Y-6-56C REDUCTOR

Sumitomo Drive Technologies
CNFX-6080-Y-6-56C REDUCER

06:1 Reducción, 6:1 Relación, Tamaño Entrada 0.6250 in, Diámetro Eje Salida 0.8750 in, Montaje Brida, Material Carcasa Hierro Fundido
Artículo MI #02735613
No. Fabricante CNFX-6080-Y-6-56C REDUCER
Precio1,724.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
CNFX-6080-Y-6-56C REDUCER

06:1 Reducción, 6:1 Relación, Tamaño Entrada 0.6250 in, Diámetro Eje Salida 0.8750 in, Montaje Brida, Material Carcasa Hierro Fundido
Artículo MI #02735613
No. Fabricante CNFX-6080-Y-6-56C REDUCER
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
Precio1,724.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6080
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    666.67 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    6:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    6:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    1.3800 pulg.
  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Relación real
    6.00:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    CNFX-6080-Y-6-56C
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Capacidad de carga suspendida
    1770 N
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Tipo de sellado
    Nitrilo
  • Serie
    Servociclo
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase II
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    29.7 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
CNFX-6080-Y-6-56C REDUCTOR