Motion
KMTA 16

SKF
KMTA 16

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 110 mm OD, 97 mm Diámetro frontal, 30 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02735635
No. Fabricante KMTA 16
Precio628.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 16

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 110 mm OD, 97 mm Diámetro frontal, 30 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02735635
No. Fabricante KMTA 16
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
Precio628.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    97 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Rosca Tamaño  
    M80x2 mm
  • Peso
    2.06 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA
  • UPC_NO
    7316577655301

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMTA 16