Motion
BM202
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie BM, tamaño 202, 3/4 NPT tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #02735657
No. Fabricante BM202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie BM, tamaño 202, 3/4 NPT tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #02735657
No. Fabricante BM202
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    14.75 pulg.
  • Longitud total
    13.75 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Tamaño de la unidad
    202

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Número de pases
    2
  • Serie
    BM
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
BM202 INTERCAMBIADOR DE CALOR SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo