Motion
1/4XRL RESPIRADOR DE AIRE 500

Gates
1/4XRL AIR RESPIRATOR 500

1/4XRL RESPIRADOR DE AIRE 500
Artículo MI #02735784
No. Fabricante 1/4XRL AIR RESPIRATOR 500
Precio4.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1/4XRL AIR RESPIRATOR 500

1/4XRL RESPIRADOR DE AIRE 500
Artículo MI #02735784
No. Fabricante 1/4XRL AIR RESPIRATOR 500
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
Precio4.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    600 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.51 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manipulación de mezclas de oxígeno, helio y gases nitrógeno utilizados habitualmente en aplicaciones como manguera de respiración de aire. La manguera resistente al acodamiento está diseñada para un desgaste extralargo en condiciones de uso normal.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053797466
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 RESPIRADOR MAESTRO DE AIRE 500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo